| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74496838 Herst.-Nr.: 00265 EAN/GTIN: 4007246002658 |
| |
|
| | |
| NOCH Gras- und Schottermatten Hier haben Sie die »Qual der Wahl« zwischen fünf verschiedenen Grüntönen und vielen verschiedenen Abmessungen. Bei den Schottermatten stehen Ihnen die Varianten »grau« und »beige« zur Verfügung. Den Untergrund der dicht beflockten, betont naturgetreuen Matten mit aufrecht stehenden Gras fasern bildet ein festes, strapazierfähiges Spezialpapier. Hinweis: Alle Grasmatten, die mit den Piktogrammen für die Spuren N und Z versehen sind, werden mit einer besonders kurzen Grasfaser (Länge 1,5 mm) produziert. Alle mit den Piktogrammen H0, TT und N ausgewiesenen Grasmatten haben eine 2,5 mm lange Grasfaser. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Länge (mm) | 1200 mm | | Gewicht | 145 g | Design | Produkttyp | Gras | | Markenkompatibilität | NOCH | | Produktfarbe | Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |