Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC109-SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC109-SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
ALLNET ALL-MC109-SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
ALLNET ALL-MC109-SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74592682
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC109-SFP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Der 10G Base-T to 10G Base-R Media Converter unterstützt zwei Arten von Medien für Netzwerkverbindungen wie 10GBase-T und 10GBase-FX. Der Bridge Media Converter ist mit einem 10Gbase Ethernet PHY Chip ausgestattet, der zwei Typen von Segmenten reibungslos miteinander verbindet. Dieser Konverter kann als Einzelgerät oder als Einschubmodul zum 19" -Konverter-Rack verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
10 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-R,1000BASE-X
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6a
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.