Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MBT8HS Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MBT8HS Kabelbinder Edelstahl
Hellermann Tyton MBT8HS Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74760529
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-94088
EAN/GTIN:
     5022660312588
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Breite
7.9 mm
Dicke
0.3 mm
Verpackungsbreite
286 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
238 g
Verpackungsvolumen
8950 cm³
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
2000 N
Selbstschließend
Ja
Flammhemmer
Ja
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,495*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7198*
€ 0,85656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 295,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 644,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.390,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.