Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E290A Duo Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E290A Duo Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset E290A Duo Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Gigaset E290A Duo Analoges/DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74906309
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2921-B101
EAN/GTIN:
     4250366856070
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Ein Großtastentelefon für alt und jung

Telefonieren ohne überflüssigen Schnickschnack. Dafür aber mit hochwertiger Ausstattung für den alltäglichen Gebrauch. Als Produkt der life series vereint das Gigaset E290 modernes Design und Funktionalität, die insbesondere für Menschen mit speziellen Bedürfnissen in den Punkten Hören, Sehen und Tasten entwickelt wurde. So ermöglichen große Tasten, eine gut ablesbare Anzeige und die ergonomische Grundform des Geräts ein angenehmes Telefon-Erlebnis für alle Altersgruppen. Die Version E290A verfügt zusätzlich über einen integrierten digitalen Anrufbeantworter.

Komfort und Sicherheit auf Tastendruck

Das einfache Wählen einer Telefonnummer ist der Auftakt zu einem angenehmen Telefonerlebnis. Genau deswegen macht die ergonomische Tastatur des Großtastentelefons Gigaset E290 die Bedienung jetzt so komfortabel wie möglich: Große, beleuchtete sowie deutlich beschriftete Tasten sorgen für gute Lesbarkeit. Besonders wichtige Kontakte, zum Beispiel für den Notfall, können Sie auf einer der beiden Zielwahltasten A / B einspeichern. Wenn von dem Telefon aus nur eine Rufnummer angewählt werden soll, ist die Direktruf-Funktion hilfreich. In schwierigen Situationen reicht das Drücken einer beliebigen Taste um eine vorab hinterlegte Telefonnummer zu aktivieren.

Große Schrift, perfekter Kontrast

Besonders bei langen Telefonnummern mit vielen Ziffern verliert man schnell die Übersicht. Das große, beleuchtete schwarz-weiße Display des Gigaset E290 hingegen lässt sich auf Ihre bevorzugte Kontraststärke einstellen und ermöglicht so beste Lesbarkeit. Im Jumbo-Modus werden alle Ziffern, die Sie wählen, extra groß angezeigt. Auch im Menü sorgt der sogenannte Single-Icon Modus, also ein Symbol per Displayseite, für besonders einfaches Navigieren.

So laut und klar, wie sie es brauchen

Mit flexibel einstellbarer Lautstärke und variantenreichen Klingeltönen für eingehende Anrufe passen sich alle Audiofunktionen des Gigaset E290 an die unterschiedlichen Bedürfnisse an. So lässt sich zum Beispiel die Hörerlautstärke in fünf Stufen regulieren und mit der Verstärker-Funktion für das aktuell laufende Gespräch verdoppeln. Egal ob Sie das Ohr am Hörer haben oder im Freisprech-Modus telefonieren, auf erstklassige Audioqualität und besonders klare Sprachwiedergabe können Sie sich verlassen. Durch die Kompatibilität mit Hörgeräten und die Möglichkeit den Frequenzbereich an das persönliche Hörvermögen anzupassen wird Telefonieren zum Genuss - für jung und alt.

Einfache Installation, einfache Bedienung

So angenehm kann Telefonieren sein – mit den komfortablen Funktionen des Gigaset E290. Das beginnt bereits bei der Installation: Dank Plug & Play gelingt eine unkomplizierte Inbetriebnahme – einfach auspacken, anstecken, telefonieren. Griffstrukturen an der Seite des Mobilteils sorgen für sicheren Halt, während eine intuitiv aufgebaute Menüführung die einfache Bedienung zusätzlich unterstützt. In dem großen Telefonbuch bringen Sie bis zu 150 Kontakte unter. 32 Rufnummern können Sie in eine Sperrliste eintragen und dabei bestimmen, ob die Anrufe komplett unterdrückt oder lediglich durch ein optisches Signal angezeigt werden. Auch anonyme Anrufe ohne Übertragung der Rufnummer lassen sich in gleicher Weise handhaben. So bekommen Sie Ruhe vor unerwünschten Anrufen.

Damit Sie nichts verpassen: das Gigaset E290A mit Anrufbeantworter

Immer voll informiert - auch wenn Sie einmal nicht erreichbar sind. Mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit bietet der integrierte digitale Anrufbeantworter genug Platz für wichtige Nachrichten und sichert die Aufzeichnungen sogar bei Stromausfall zuverlässig. Wenn neue Nachrichten vorliegen, wird dies sowohl am Mobilteil, als auch an der Basisstation angezeigt. Abhören lassen sich die Nachrichten ebenfalls vom Mobilteil aus und – ganz bequem per Tastendruck – an der Basisstation. Sind Sie über einen längeren Zeitraum nicht zu Hause, nutzen Sie einfach die Fernabfrage-Option. Um den Anrufbeantworter ganz nach Ihren Wünschen zu konfigurieren, können Sie die Aufzeichnungslänge frei einstellen und eine individuelle Ansage aufsprechen.

Das Telefon immer zur Hand - mit zusätzliche Mobilteilen

Das kennt doch jeder: Sie stehen gerade in der Küche und bereiten sich etwas zu essen vor, da klingelt im Wohnzimmer das Telefon. Oft gelingt es nicht den Anruf noch rechtzeitig entgegenzunehmen. Mit der Erweiterung Ihres Gigaset-Festnetzsystems durch zusätzliche Mobilteile haben Sie jetzt immer ein Telefon griffbereit. Egal ob in der Küche, im Wohnzimmer oder für das Home Office. Als ideale Erweiterung für Ihr Telefon (maximal sind 4 Mobilteile möglich) empfehlen wir das Mobilteil Gigaset E290HX, welches entweder an die Telefonbasis oder direkt an DECT- und CATiq-Router angeschlossen werden kann.

ECO DECT für strahlenfreies Telefonieren

Wie alle Schnurlostelefone von Gigaset ist auch die Telefone der E290-Reihe mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite können Sie den ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Multi-Function Hörer
4
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Anzeigegerät
34 x 37 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
126 x 102 x 44 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 28 x 173 mm
Mobilteilgewicht
122 g
Gewicht der Basis
147 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
20 min
Anzahl Melodien
21
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Personifizierung
Klingeltöne
Uhr mit Kalender
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.