Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66168 Kabeladapter RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66168 Kabeladapter RCA Schwarz
DeLOCK 66168 Kabeladapter RCA Schwarz
DeLOCK 66168 Kabeladapter RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74909282
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66168
EAN/GTIN:
     4043619661688
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieser Cinch Adapter von Delock kann die Buchse eines Cinch Gerätes, wie z. B. Fernseher etc. abwinkeln. Somit kann das Cinch Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die bereits vorhandene Cinch Buchse nur schwer zugänglich ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
33.7 mm
Höhe
12.4 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter cinch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.