| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74914882 Herst.-Nr.: SL595_EU001BS EAN/GTIN: 9120042772824 |
| |
|
| | |
| SL595 – Eleganz und Qualität vereint!
Qualität, Funktion und Design müssen keine Gegensätze sein! Den Beweis dafür liefert das bea-fon Modell SL595 – aus der neuen Modellreihe SL595plus und SL495 –, welches gekonnt Design mit Komfort verbindet. Die ergonomische Form und die gummierte Oberfläche sorgen für mehr Griffigkeit, somit auch für mehr Sicherheit.
Über das zweite Farbaußendisplay erhalten Sie alle Statusmeldungen wie Tag, Uhrzeit, Batterieladung und Hinweise auf eingehende Nachrichten. Mit der integrierten Kamera können Sie, mittels einer Schnellzugrifftaste, schnell Schnappschüsse und Selfies machen. Weitere praktische Sonderfunktionen sind die integrierte Taschenlampe und eine zuschaltbare Tastenansage.
bea-fon Modell SL595 – Ein Komforttelefon im edlen Design. Weitere Informationen: Call-Management | Anklopfen | Ja | | Anrufer-Identifikation | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 2.4 " | | Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel | | Externe Anzeige | TFT | | Display-Typ | TFT | | Panel-Typ | TFT | | Anzahl der Farben des Displays | 65536 Farben | | Externe Bildschirmdiagonale | 1.44 " | | Externe Anzeige Auflösung | 128 x 128 Pixel | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 86 g | | Breite | 50.5 mm | | Tiefe | 18.5 mm | | Höhe | 101.8 mm | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Single SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 2G | | Datennetzwerk | GSM | | SIM-Kartentyp | MiniSIM | | 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | Speicher | Flashkartenunterstützung | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Max. Speicherkartengröße | 16 GB | Kamera | Rückkamera | Ja | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 1.3 MP | Technische Details | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Typ | Funktionstelefon | | Weckerfunktion | Ja | | Eingebaute Taschenlampe | Ja | | Rechner | Ja | | Kalender | Ja | Audio | FM-Radio | Ja | | Klingeltontyp | Polyphonisch | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | Mikro-USB | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Telefoneigenschaften | Formfaktor | Klappgehäuse | | Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender | | Telefonbuch Kapazität | 250 Eintragungen | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Telefonkonferenz | Ja | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Sprechzeit (2G) | 5.83 h | | Standby-Zeit (2G) | 250 h | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | Datenübertragung | Bluetooth | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Betriebsanleitung | Ja | | Ladegerät enthalten | Ja | Zertifikate | Kopf-SAR (EU) | 0.929 W/kg | | Körper-SAR (EU) | 0.649 W/kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones |
| | |
| |