Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74914994
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-S220DAB
EAN/GTIN:
     4988028434365
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
pioneer autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
iPod-ready
Ja
iPod Konnektivität
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Entfernbare Frontabdeckung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
RDS
PTY
Dimmer
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Anzeigebeleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
3
Menüsprachen
Englisch, Russisch, Türkisch
Radio
Unterstützte Bänder
DAB,DAB+
Radio Data System (RDS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
2
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.