Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Denon AH-GC25W Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74929481
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     AHGC25WWTEM
EAN/GTIN:
     4951035067529
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
283 g
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Faltbar
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: denon kopfhörer, muschelkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.