| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74935278 Herst.-Nr.: 4572 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Canon NB7L NB-7L kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatible Produkte | NB7L, NB-7L | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsspannung | 12 - 24 V | | Ausgangsstrom | 1 A |
|
| | |
| | | |
| |