Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGT-815AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IGT-815AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau
PLANET IGT-815AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74948816
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGT-815AT
EAN/GTIN:
     4711605284363
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
9 - 48 V
Eingangsstrom
24 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
221 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-BX, 1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.