Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSUT0,5A Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Püschel FSUT0,5A Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Püschel FSUT0,5A Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984148
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSUT0,5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Spannung
500 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,46*
€ 42,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.