Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSUT1,6A Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Püschel FSUT1,6A Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A
Püschel FSUT1,6A Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,6 A
Artikel-Nr.:
     615-Q126122
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSUT1,6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Spannung
500 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,43*
€ 32,16*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 32,17*
6 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,41*
€ 64,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.