Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef ES 401 Halbautomatisch Espressomaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef ES 401 Halbautomatisch Espressomaschine 1,25 l
Graef ES 401 Halbautomatisch Espressomaschine 1,25 l
Graef ES 401 Halbautomatisch Espressomaschine 1,25 l
Graef ES 401 Halbautomatisch Espressomaschine 1,25 l
Graef ES 401 Halbautomatisch Espressomaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75028714
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     ES401EU
EAN/GTIN:
     4001627018375
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Extra lange, schwenkbare Dampflanze
10 Zentimeter mit 14 Millimetern Durchmesser. Vor allem von Vorteil, wenn man perfekten, cremig-luftigen Milchschaum in einem großen Kännchen aufschäumen möchte. Schwenkbar um 360 Grad.

Herausnehmbare Abtropfschale
Herausnehmbare Abtropfschale für leichte Reinigung.

Umfangreicher Lieferumfang
Doppelwandige Siebeinsätze für 1 und 2 Tassen, Kaffeelöffel mit integriertem Tamper und Siebträger mit 2er Auslauf.

Drehschalter
Einfache Handhabung und Bedienung per Drehschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
3460 g
Energie
Leistung
1400 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Einstellbare Temperatur
Ja
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,10*
€ 221,459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,29*
€ 214,5451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,17*
€ 208,4523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,0585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.