Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M90 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M90 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Weiß
Snom M90 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75031974
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004425
EAN/GTIN:
     4260059582803
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das M90 DECT-Handgerät ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Heimen gedacht und überall dort wo Reinlichkeit und Sauberkeit eine wichtige Rolle spielen.

Um das zu gewährleisten verfügt das M90 über ein spezielles, antibakterielles Gehäuse das auch nach JIS-Z801 getestet wurde. Damit lässt sich das Gerät nicht nur einfach reinigen, sondern bietet auch keinen Nährboden für Bakterien und Viren.

Neben dem speziellen Überzug ist das Telefon außerdem nach IP-65 zertifiziert und geschützt und somit immun gegen Spritzwasser und Staub. Auch Stürze aus bis zu 2 Meter sind kein Problem. Damit wird das kleine (ca. 130g) und handliche Gerät zum perfekten Begleiter im Klinikalltag. Mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit kann das Snom M90 auch über den ganzen Tag unterbrechungsfrei genutzt werden.

Auch von Seiten der Konnektivität setzt das M90 neue Maßstäbe dank des integrierten Bluetooths und BLE-Tags. Damit lassen sich nicht nur alle modernen Headsets mit dem Telefon verbinden, es ergeben sich in Verbindung mit den Snom Bluetooth Beacons auch völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Vom Live-Tracking der Geräte bis hin zur Alarmsicherung. Weitere Informationen zum Thema Beacons finden Sie hier.

Das moderne DECT-Telefon ist auch technisch auf dem neuesten Stand dank seines hochauflösenden, LED-Farbdisplays, integriertem Bluetooth, bestem HD-Audio und Vibrationsalarm. Dazu kommt noch ein Hochleistungsakku, der bis zu 12 Stunden Gesprächszeit ermöglicht.

Das Snom M90 ist hochspezialisiert und macht dank des weißen, antibakteriellen Überzeugs gerade im Pflegebereich eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
snom
Freisprecheinrichtung
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
136 g
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
122 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.