Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET-EMW300 Projektionslinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ET-EMW300 Projektionslinse
Panasonic ET-EMW300 Projektionslinse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75032212
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-EMW300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
0.550-0.690:1, 0.550-0.690:1, 0.660-0.830:1
Brennweitenbereich
12.31 - 15.43 mm
Blendenbereich (F-F)
1,84 - 2,24
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
178.5 x 175 x 383.1 mm
Gewicht
5200 g
Durchmesser
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.936,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,94*
€ 3.682,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.069,49*
€ 3.652,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.992,36*
€ 3.560,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.952,51*
€ 3.513,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,43*
€ 3.494,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.