Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET-EMW200 Projektionslinse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ET-EMW200 Projektionslinse
Panasonic ET-EMW200 Projektionslinse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75032230
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-EMW200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
0.480-0.550:1, 0.480-0.550:1, 0.580-0.660:1
Brennweitenbereich
10.8 - 12.52 mm
Blendenbereich (F-F)
1,84 - 2,24
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
178.5 x 175 x 313.7 mm
Gewicht
6000 g
Durchmesser
174.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.457,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.602,08*
€ 4.286,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.582,52*
€ 4.263,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.498,13*
€ 4.162,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.457,36*
€ 4.114,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.