Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-103-3539DR-S Handschutz Isolierende Handschuhe Grau, Weiß Polyurethan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BJZ C-103-3539DR-S Handschutz Isolierende Handschuhe Grau, Weiß Polyurethan
BJZ C-103-3539DR-S Handschutz Isolierende Handschuhe Grau, Weiß Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75032508
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-103-3539DR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Isolierende Handschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (S/M/L)
S
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Material
Material
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-103-3539DR-2XL
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.