Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199-2815DR-2XL Handschutz Isolierende Handschuhe Grau Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BJZ C-199-2815DR-2XL Handschutz Isolierende Handschuhe Grau Polyester
BJZ C-199-2815DR-2XL Handschutz Isolierende Handschuhe Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75032537
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199-2815DR-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Isolierende Handschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
XXL
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Material
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2817DR-XL
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.