Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Steba DG 2 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Freistehend 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75084308
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05 22 00
EAN/GTIN:
     4011833302861
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Weitere Informationen:
Kochfunktionen und -programme
Fleisch
Ja
Reis
Ja
Gemüse
Ja
Fisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Integrierter Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Alarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Design
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Material
Edelstahl
Display
LCD
Innenkapazität
6 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Variables Schüsselfassungsvermögen
Ja
Ranganzahlen
2
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Leistungen
Anzahl der Programme
5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.