Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7000X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75117885
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111282
EAN/GTIN:
     8021098774538
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Tassenanzahl
1 Stück(e)
Schneebesen
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Smoothie-Becher
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.