Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Braun MQ 7035X 0,6 l Pürierstab 1000 W Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75117961
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111290
EAN/GTIN:
     8021098774620
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Schneebesen
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Steuerung
Tasten
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.5 l
Smoothie-Becher
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.