| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75118400 Herst.-Nr.: ID0187 EAN/GTIN: 4052792054224 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Keypad, Bluetooth, Aluminium" von LogiLink Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur? Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach per Bluetooth verbinden und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Und dies auch ganz ohne Kabel, so dass Sie sich wegen eines Kabelsalates keine Sorgen machen müssen. Der hochleistungsfähige Li-Polymer-Akku sorgt für eine lange Betriebszeit. Und dank seines kompakten Designs mit ergonomischem Neigungswinkel passt er ideal in Ihre Tasche, so dass Sie immer und überall bereit sind, Ihre Buchhaltung / Buchhaltung oder die Arbeit an Dateneingaben zu erledigen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh | | Arbeitsspannung | 3.7 V | Design | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | | Material | Aluminium | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Merkmale | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Zweck | Universal | | Tastatur - Tastenanzahl | 35 | | Bluetooth-Version | 3.0+HS | | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Tastenfelder, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, logilink wireless keyboard, tastenfelder, logilink funktastatur |
| | |
| |