Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
j5create JCDP392-EN 90W eingebauter USB-C™ Reise Dock - EU
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75259910
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCDP392
EAN/GTIN:
     4712795083552
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese USB-C-Dockingstation™ mit Stromversorgung ist ein Zubehör, das mit Windows®, macOS® X und Android™ OS funktioniert und über einen USB-Hub verfügt, der Power Delivery-Aufladung, HDMI-Videoausgang™ und 2x USB-Typ-A-Anschlüsse™™ bietet. Es bietet auch eine USB 3.1 Gen1 SuperSpeed-Datenverbindung zu Ihrem USB-C-Laptop™™ für unterwegs bequem. Der USB-C-Hub mit einem 90W-Netzteil verfügt über ein integriertes Power Delivery 3.0-Ladegerät, das bis zu 65 W PD zum Aufladen eines USB-C™™ PD-Ladegeräts liefern kann.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795083747
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x Powered USB-C™ Docking Station (JCDP392), 1 x 1.97 ft/60 cm USB-C™ to USB-C™ Cable, 1 x Detachable US/EU/UK power cord
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
276.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Versandkartonsbreite
212 mm
Versandkartonslänge
269 mm
Versandkartonshöhe
130 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
536 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
AC
Ausgangsspannung
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
25 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.