Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG12XUK Audio-Mixer 12 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG12XUK Audio-Mixer 12 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG12XUK Audio-Mixer 12 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG12XUK Audio-Mixer 12 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG12XUK Audio-Mixer 12 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG12XUK Audio-Mixer 12 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75261472
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG12XUK
EAN/GTIN:
     4957812624046
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.9 W
Phantomspeisung
+48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
3000 g
Outputs
THD, totalklirren
0.02 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Unterstützte Abtastraten
192 kHz
Frequenzbereich
20 - 48000 Hz
Übersprechen (1 kHz)
-83 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Line-Eingänge (RCA)
12
Monitorausgang
1
Equalizer
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: yamaha dj-mixer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.