Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IGUP-805AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IGUP-805AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Blau
PLANET IGUP-805AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Blau
PLANET IGUP-805AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Blau
PLANET IGUP-805AT Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75263820
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGUP-805AT
EAN/GTIN:
     4711605284486
Suchbegriffe:
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Schuld, Link, PoE, Leistung
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.44 W
Stromverbrauch (max.)
98 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
95 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
484 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-BX, 1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Duplex-System
Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.