Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Nedis WIFICO11CWT Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75277444
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     WIFICO11CWT
EAN/GTIN:
     5412810306060
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Heimautomation ist jetzt noch einfacher. Diese einfach zu bedienende Smart IP-Kamera für den Außenbereich kann einfach mit Ihrem vorhandenen WLAN-Netzwerk verbunden werden, um die Außenbereiche Ihres Hauses zu überwachen und Geräusche oder Bewegungen aufzuzeichnen.
Full HD-Auflösung
Sie filmt in Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) für absolute Schärfe der aufgenommenen Bilder. Darüber hinaus ist die Kamera nachts genauso leistungsstark: Mit ihrem Nachtsichtmodus bietet sie eine Reichweite von 15,0 m.

Wasserdicht
Diese IP-Kamera ist vollständig in einem extrem widerstandsfähigen, wasserdichten Gehäuse untergebracht und ermöglicht Aufzeichnungen auf microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten).

Kristallklar
Die Kamera nimmt HD-Videos und -Bilder mit einem 1/3-Zoll-CMOS-Sensor mit 1280 x 720 Pixeln für eine kristallklare Auflösung auf. Sie wird ausgelöst, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden.

Zweiwege-Kommunikation
Es ist möglich, über die Kamera zu kommunizieren, da die Zweiwege-Funktion (Sprechen und Hören) aktiviert ist. Das bedeutet, dass sie in ähnlicher Weise wie ein Telefon eingesetzt werden kann, wenn andere sich innerhalb der Reichweite befinden.

Einfache Einrichtung
Eine Kamerahalterung wird mit dem Gerät geliefert und die Kurzanleitung sorgt dafür, dass es in kürzester Zeit installiert werden kann.

Über Nedis SmartLife
Entdecken Sie eine breite und stetig wachsende Produktpalette - wie Glühlampen, Schalter, Steckdosen, Sensoren und Kameras - die alle über eine benutzerfreundliche und intuitive App gesteuert werden können. Mit den von Amazon Alexa und Google Home unterstützten Sprachsteuerungsfunktionen und nicht mehr als Ihrem bestehenden WLAN-Netzwerk ist dies das leicht gemachte vernetzte Smart-Home schlechthin.

Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Smart-Glühlampe oder eine einzige Steckdose suchen oder Ihr gesamtes Haus automatisieren möchten - entdecken Sie, wie zugänglich Smart-Technologie heute ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kamera
Betrachtungswinkel (vertikal)
110 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Funkfrequenz
2400 - 2483.5 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.