Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex FG3818 Kaffeemaschine Soleil 10-15 Tassen 1000 Watt schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moulinex FG3818 Kaffeemaschine Soleil 10-15 Tassen 1000 Watt schwarz
Moulinex FG3818 Kaffeemaschine Soleil 10-15 Tassen 1000 Watt schwarz
Moulinex FG3818 Kaffeemaschine Soleil 10-15 Tassen 1000 Watt schwarz
Moulinex FG3818 Kaffeemaschine Soleil 10-15 Tassen 1000 Watt schwarz
Moulinex FG3818 Kaffeemaschine Soleil 10-15 Tassen 1000 Watt schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75281701
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     FG381816
EAN/GTIN:
     3045386380589
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Leben Sie Ihren Sinn für Stil mit einem Frühstücksset aus, das Ihrer Arbeitsfläche einen Total Look garantiert. Die schlichte Linienführung der Soleil Filterkaffeemaschine sowie das frische Design sind ein willkommener Sonnenstrahl, der auch die stilvollsten Küchen Morgen für Morgen zum Strahlen bringt.

Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 l bereitet diese Kaffeemaschine bis zu 15 Tassen zu, damit Sie den ganzen Vormittag lang köstlichen Kaffee genießen können.

Durch die transparente Wasserstandsanzeige der Kaffeemaschine ist das Befüllen und Dosieren ganz einfach, während der schwenkbare Filtereinsatz für einen perfekten Zugang bietet. Darüber hinaus sorgt das Antitropf-System dafür, dass Sie sich jederzeit auch während des Brühvorgangs tropffrei Kaffee einschenken können.

Für noch mehr Komfort schaltet sich die Kaffeemaschine dank der Abschaltautomatik nach einer 30-minütige Warmhaltefunktion von selbst ab.

Abgerundet wird das Ganze mit einer Leistung von 1000 W sowie mit einer Glaskanne für einfache Überwachung und ein attraktives Design.

Mit dem Moulinex Soleil hat auch Ihre Küche ihren eigenen Style verdient!
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: moulinex kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,53*
€ 92,2607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,30*
€ 91,987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,87*
€ 87,9053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.