Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Siemens iQ700 HS658GXS7 Backofen 71 l 3600 W A+ Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75284350
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HS658GXS7
EAN/GTIN:
     4242003865774
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Der Backofen mit Dampfgar-Funktion und Sensorik für beste Ergebnisse.

Beste Brat-Ergebnisse erzielen – so einfach wie nie zuvor: Bratenthermometer Plus.
Das innovative Bratenthermometer ist dank dreier Messpunkte in der Lage, die Innentemperatur Ihrer Speisen präzise und zuverlässig zu ermitteln. Dieses ist für eine Vielzahl von Gerichten geeignet und mit integrierter Mikrowelle und Dampfstoß-Funktion kombinierbar.

Die Backofentür öffnet und schließt sich sanft und leise dank intelligenter Dämpfung: softMove.
Entspanntes Bedienen des Backofens ohne Drücken und Ziehen. Die intelligente Dämpfungsmechanik sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

Beste Back-Ergebnisse, unabhängig von der Wahl der Einschub-Ebene: 4D Heißluft.
Wählen Sie mit höchster Flexibilität, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene und immer genau so, wie Sie es wünschen.

Nie war es so einfach, einen Backofen zu bedienen: das TFT-Touchdisplay Plus.
Das neue, große TFT-Display verfügt über beste Kontrastwerte, ist mehrfarbig mit einer hohen Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext. Die erweiterten Darstellungsmöglichkeiten mit hochauflösenden Grafiken machen das Bedienen des Backofens im Zusammenspiel mit der intuitiven Menüführung so einfach wie nie zuvor.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
Energieverbrauch (Standby)
0.9 kWh
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Leistung Gesamteinheit
3600 W
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Anthrazit
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Steuerungsposition
Vorderseite
Display-Typ
TFT
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Kühltür
Ja
Sanftschließende Tür
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.667,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,03*
€ 2.176,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,04*
€ 2.150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.736,51*
€ 2.066,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,26*
€ 2.020,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,04*
€ 1.983,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.