Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Notion NOTIBP-116 Black Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288296
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204201
EAN/GTIN:
     0085854246835
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
840 g
Volumen (l)
25 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Breite des Versandkartons
488 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Name der Farbe
Black
Ursprungsland
VNM
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3204204
ab € 22,73*
Zubehör
CaseLogic
3204196
ab € 39,27*
Zubehör
CaseLogic
3204198
ab € 44,79*
Zubehör
CaseLogic
3204200
ab € 44,27*
Zubehör
CaseLogic
3204202
ab € 58,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.