Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP 31009 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP 31009 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
TIP 31009 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
TIP 31009 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
TIP 31009 Wasserpumpen-Zubehör Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288327
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     31009
EAN/GTIN:
     4011458310098
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4000 mm
Gewicht
770 g
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
285 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
780 g
Merkmale
Typ
Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchlänge
4 m
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.