Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP GP 3000 550 W 2950 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP GP 3000 550 W 2950 l/h
TIP GP 3000 550 W 2950 l/h
TIP GP 3000 550 W 2950 l/h
TIP GP 3000 550 W 2950 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75288335
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30111
EAN/GTIN:
     4011458301119
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5580 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Max. Förderhöhe
42 m
Maximale Fördermenge
2950 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
6260 g
Energie
Leistung
550 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4173635
ab € 10,74*
Sonstiges
Einhell
4173645
ab € 15,31*
Sonstiges
T.I.P. Technische Industrie Produkte
30906
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.