Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco KCR-100 Uhr Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco KCR-100 Uhr Digital Weiß
Lenco KCR-100 Uhr Digital Weiß
Lenco KCR-100 Uhr Digital Weiß
Lenco KCR-100 Uhr Digital Weiß
Lenco KCR-100 Uhr Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75289086
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     KCR-100 WHITE
EAN/GTIN:
     8711902041221
Suchbegriffe:
Digitalradio
Küchen-Radio
Küchenradio
Unterbauradio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
5
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
0.9 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Tasten
Akustische Signale
Ja
Fernbedienung
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Wandmontage
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.