Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 8-Port 10/100Mbit/s Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 8-Port 10/100Mbit/s Desktop Switch
TP-Link 8-Port 10/100Mbit/s Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75290466
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     LS1008 V1
EAN/GTIN:
     6935364089139
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link poe switch 8 port
Dein Netzwerk auf einem höheren Niveau
Der TP-Link 8-Port 10/100Mbit/s Desktop-Switch aus der neuen TP-Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern. Dank dem Plug-and-Play-Design lässt sich das Produkt einfach bedienen. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Darüber hinaus eliminiert Auto MDI / MDIX die Notwendigkeit für Crossover-Kabel.

Go Green mit deinem Netzwerk
Diese LiteWave Serie verfügt über die neuesten innovativen energieeffizienten Technologien, mit denen Sie Ihre Netzwerkkapazität erheblich erweitern können. Sie haben nun die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit-Netzwerk grün zu werden. Es passt den Stromverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO2-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu begrenzen. Nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch Ihr Kosten werden gesenkt.

Lüfterloses Desktop Design
Das kompaktes Desktop-Design passt in jeder Anwendungssituation und das lüfterlose Design ermöglicht einen lautlosen Betrieb.

Steht immer zur Verfügung
Der LS1008 ist kompatibel mit fast allen Netzwerkgeräten, z.B. Computer, Drucker, Webcams und IPTVs. Der Switch findet in einem breiten Spektrum Anwendung und ist die umweltfreundliche Netzwerkerweiterung für Ihr Heim- oder Geschäftsnetz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
124.6 mm
Tiefe
48.7 mm
Höhe
22.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
9.002 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsstrom
0.6 A
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
2.64 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Transferrate
1.2 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
2000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.75 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
170 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.