Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP WPZ 450 R 450 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP WPZ 450 R 450 l/h
TIP WPZ 450 R 450 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75292649
Hersteller:
     TIP
Herst.-Nr.:
     30420
EAN/GTIN:
     4011458304202
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserpumpe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Leistungen
Max. Förderhöhe
0.8 m
Maximale Fördermenge
450 l/h
Eintauchtiefe (max)
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
6 W
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.