Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Advanced Plus 130 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75397466
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42642
EAN/GTIN:
     4016432426420
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
TÄGLICH FRISCH GEMAHLEN.

- Perfekte Crema und bestes Aroma durch frisch gemahlenen Kaffee
- 16 Mahlgradeinstellungen von fein bis grob
- Hands-free-Bedienung: Direktes Mahlen in den Siebträger oder in den Vorratsbehälter
- Automatisches und manuelles Dosieren
- Professionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk – ohne Wärme schonend mahlen – dadurch bleiben die ätherischen Öle im Kaffee erhalten
- Großes Fassungsvermögen – 400 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel und Verriegelung
- 2 Siebträger-Adapter (50 - 54 mm und 58 mm)
- Inklusive Vorratsbehälter für gemahlenen Kaffee und Reinigungsbürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
170 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
390 mm
Kabellänge
0.95 m
Energie
Leistung
130 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
400 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
16
Automatisches Dosiersystem
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitssystem
Ja
Integrierter Timer
Ja
Messskala
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.