Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m Displayport Cable mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m Displayport Cable mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 1m Displayport Cable mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7555346
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82698
EAN/GTIN:
     4043619826988
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses 1,0 m lange Displayport Kabel dient zum Anschluss für z.B. einen Monitor mit Displayport Anschluss an ein Mac Book mit mini Displayport Schnittstelle. - Anschlüsse: mini Displayport Stecker > Displayport Stecker - AWG: 32 - Datentransferrate: bis zu 10.8Gb/s - Auflösung max: WQXGA (2560x1600), QXGA (2048x1536) - Konnektoren goldbeschichtet - Kabellänge: 1,0 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
mini DisplayPort
Anschluss 2
Displayport
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82423
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.