Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
Inca IMG-349 Maus Gaming rechts USB Optisch 6400 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-75610892
Hersteller:
Inca
Herst.-Nr.:
IMG-349
EAN/GTIN:
8681949010576
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Inca Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
123 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Muster
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Stimmabgabe Rate
500 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
gaming maus 7 tasten
,
rgb maus
,
6400dpi mouse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 98,53*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen