Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
BaByliss Japanese Steel Digital Hair Clipper Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75613674
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     E990E
EAN/GTIN:
     3030050153262
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Hochmoderner Haarschneider mit Präzisionsklingen aus japanischem Edelstahl. Mit den hochwertigen Klingen können selbst längere und dickere Kopfhaare mühelos präzise und sauber geschnitten werden. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine Spitzenperformance von bis zu 160 Minuten kabelloser Nutzung, selbst bei niedrigem Akkustand. Schnellaufladung in 3 Stunden. Das digitale Display zeigt Ihnen die restliche Akkulaufzeit an sowie die gewählte Schnittlängeneinstellung für maximale Präzision. Mit 45 Schnittlängen bei Verwendung der Kammaufsätze von 0,6mm - 28mm. Abnehmbare und abwaschbare Klinge.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
LED-Batterieanzeige
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050153260
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050153263
Volumen Hauptkarton
412 cm³
Gefahrgutklasse
Klasse 9
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
365 g
Batteriegewicht
43 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
1832 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
1160 g
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Anzahl der Längenschritte
45
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
0.6 mm
Maximum Haarlänge
25 mm
Schnittbreite
45 mm
Material Messer
Stahl
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Reiseschloss
Ja
Drahtlos
Ja
Eingebautes Display
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
8
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl der Kämme
8
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Transporttasche
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
160 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
3 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2420 mAh
Schnellladungszeit
30 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.