Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
BaByliss Big Hair Luxe Haar-Styling-Set Warm Schwarz 650 W 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75613676
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     AS970E
EAN/GTIN:
     3030050153828
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
Elektrische Haarbürste
Die leistungsstarke, rotierende Warmluftbürste mit einer Varietät an auswechselbaren Aufsätzen für vielfältige Styles wie frisch vom Friseur. Der Bürstenaufsatz mit Keramikbeschichtung dreht sich, während die weichen Borsten das Haar greifen, führen und glätten für ein müheloses Trocken- und Stylingerlebnis. Der 38mm Bürstenaufsatz mit festen Borsten eignet sich ideal für Ponys, Struktur und Form. Die Paddle Brush gleitet mühelos durch das Haar und sorgt für einen seidigen Look. Mit dem Glättaufsatz können die Haare in wenigen Zügen perfekt geglättet werden. Die Ionen-Technologie mit Anti-Frizz-Effekt sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Ergebnis durch die Freisetzung von pflegenden Ionen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Einstellmöglichkeiten
2
Steuerung
Tasten
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Geeignet für Haartypen
Alle Haare, Dünnes Haar
Geeignet für Haarlänge
Lang, Medium
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Auto rotierend
Ja
Rotierende Bürste
Ja
Anti-statisches Styling
Ja
Cool Shot Funktion
Ja
Richtungsdrehung
Ja
Einroll-Richtungen
Links, Rechts
Links- u. Rechtsdrehung
Ja
Ionen-Styling
Ja
Merkmale
Geeignet für Haardicke
Medium, Dick, Dünn
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Borsten-Material
Nylon-/Wildschweinborsten
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050153826
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
413 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050153829
Volumen Hauptkarton
465 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
325 g
Fassdurchmesser
50 mm
Bürstenkopfdurchmesser
50 mm
Durchmesser Bürstenkopf 2
38 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1654 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
4
Haarpflegeaccessoires
Bürstenkopf
Anzahl der Bürsten
2
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Reiseetui
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Leistung
650 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1270 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.