Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x15cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75613921
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     063-16
EAN/GTIN:
     7391482031235
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Transparent
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Betriebszeit
200 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
75 mm
Energie
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Gelb
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.