Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Star Trading LED-Kerze Twinkle im Glas 10x7,5cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75613923
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     063-18
EAN/GTIN:
     7391482027825
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Betriebszeit
200 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Gelb
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.