Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spätzlereibe Spatzl mit Schaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Spätzlereibe Spatzl mit Schaber
Westmark Spätzlereibe Spatzl mit Schaber
Westmark Spätzlereibe Spatzl mit Schaber
Westmark Spätzlereibe Spatzl mit Schaber
Westmark Spätzlereibe Spatzl mit Schaber
Artikel-Nr.:
     2813-375-2470
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     61132270
EAN/GTIN:
     4004094611377
Suchbegriffe:
Spätzle-Hobel
Spätzle-Sieb
Spätzlehobel
Spätzlesieb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spätzlehobel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,219*
€ 8,869*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,88001*
€ 26,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,869*
€ 10,554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,069*
€ 9,602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,759*
€ 9,233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,609*
€ 9,055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,219*
€ 7,401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,607* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.