| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-75614001 Herst.-Nr.: 62603380 EAN/GTIN: 4004094626081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MONOPOL Korkenzieher sind mit dem speziellen Spiral-Scharfgewinde ausgestattet. Das Scharfgewinde schneidet sich sanft in den Korken und drückt diesen nicht auseinander. Ein Zerbrechen des Korkens beim Herausziehen ist so, auch wegen der breiten, flachen Zugfläche der Spirale, nahezu unmöglich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 68 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 38 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 147 mm | Merkmale | Typ | Einfacher Korkenzieher | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Satinierter Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |