Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Serviertablett Edelstahl 21,5x13x1,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Serviertablett Edelstahl 21,5x13x1,5cm
APS-Germany Serviertablett Edelstahl 21,5x13x1,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614083
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     30118
EAN/GTIN:
     4004133301184
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassisches Serviertablett
Form
Rechteck
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
30119
ab € 6,17*
Sonstiges
Contacto Bander
65/265
ab € 3,94*
Sonstiges
Contacto Bander
65/290
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.