Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 93380 Wiederverwendbarer Trinkhalm Kupfer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 93380 Wiederverwendbarer Trinkhalm Kupfer Edelstahl
APS-Germany 93380 Wiederverwendbarer Trinkhalm Kupfer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614087
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     93380
EAN/GTIN:
     4004133933804
Suchbegriffe:
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Partygeschirr
Stroh-Halme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
215 mm
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Material
Edelstahl
Anzahl der Bürsten
1
Weitere Suchbegriffe: Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, strohhalme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.