Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Shaker Classic Antik-Kupfer-Look 0,7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Shaker Classic Antik-Kupfer-Look 0,7l
APS-Germany Shaker Classic Antik-Kupfer-Look 0,7l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614095
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     93326
EAN/GTIN:
     4004133933262
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
230 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Kupfer
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.