| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-75614136 Herst.-Nr.: 13889 EAN/GTIN: 4003368138893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem praktischen Bord haben Sie Ihre Schlüssel immer griffbereit. Die Schlüsselleiste überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität sondern auch durch seine dekorative Schlüsselform. Die sechs Aluminium Haken sind je mit einem schwarzen Gummiring versehen, damit jeder Ihrer Schlüssel einen optimalen Halt hat. Das Schlüsselbord ist in verschiedenen Farben erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Anzahl Haken | 6 Haken | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 350 x 40 x 120 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |