Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Aufbewahrungskorb Polyester/Bambus 38x26x16cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Aufbewahrungskorb Polyester/Bambus 38x26x16cm grau
Zeller Present Aufbewahrungskorb Polyester/Bambus 38x26x16cm grau
Zeller Present Aufbewahrungskorb Polyester/Bambus 38x26x16cm grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614163
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14231
EAN/GTIN:
     4003368142319
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller
Mit diesem Aufbewahrungskörbchen bringen Sie wunderbar Ordnung in Ihr Zuhause. Dinge des täglichen Bedarfs werden übersichtlich und platzsparend verstaut. Ob für Ihre Pflegeprodukte im Badezimmer, Kleinutensilien im Arbeitszimmer oder dekorativ im Wohnzimmer, das Körbchen ist vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Bambus, Grau
Form
Rechteckig
Material
Bambus, Polyester
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
160 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
14230
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.