Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm
APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm
APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm
APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm
APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm
APS-Germany Glaskaraffe Edelstahl 1,5l Ø10cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614184
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     10792
EAN/GTIN:
     4004133107922
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Material
Glas, Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.