Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig
Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig
Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig
Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig
Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig
Zeller Present Organizer-Set Bambus 28x17,7x11cm 4teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614275
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     25387
EAN/GTIN:
     4003368253879
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Dieses praktische Organizer-Set aus hochwertigem Bambus ist vielseitig einsetzbar. Ob zur Aufbewahrung Ihrer Schminkutensilien oder für Stifte, Schere und Co. in Ihrem Büro, der Organizer ist ein echter Allrounder in Sachen Ordnung. Die 3 Kästchen und das Ablage-Tablett, bieten genügend Platz für eine übersichtliche Unterbringung Ihrer Utensilien.
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
177 mm
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Anzahl von Fächern
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: badablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.